GERBER PLUMBING Toalettvask


Filter
Stänkskydd: Ja , Kroppsmaterial: Vitreous China , Skåldjup: 6.75 " , Skålform: Rektangulär , Skålstorlek: 15 "x 10" , Färg: White , Efterlevnad: ADA , Avloppsöppning: 1.25 " , kranmonteringscenter: 4" , Monteringstyp: Vägg Hung , Antal hål: 3 , Antal stationer: 1 , Totala höjden: 13 " , Total längd: 18.5 " , Side Splash: Nej , Med kran/utan kran: Utan kran
StilModellTotal breddPris (ex moms)
A
12-654
20.5 "1 470 SEK
A
12-654
20.25 "2 004 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?