GRAINGER Slutna servicevagnar


Filter
Kapacitet per hylla: 175 lb. , Hjulmaterial: Termoplastiskt gummi , Hjulstorlek: 4" , Hjultyp: (4) Vrid, (2) med broms , Avstånd mellan mitten och nedre hyllan: 10.875 " , Avstånd mellan hyllor: 10.875 " , Avstånd mellan övre och mittersta hyllan: 10.875 " , Handtag: Skruvas in i topphyllan , Benfärg: Silver , Benmaterial: Aluminium , Läpphöjd: 19 / 64 " , Lastkapacitet: 400 lb. , Material: Polypropen, glasfiber , Antal hyllor: 3 , Hyllmaterial: Polypropen, glasfiber
StilModellFärgTotala höjdenTotal längdTotal breddHyllfärgHylllängdHyllbreddPris (ex moms)
A
35KT33
Svart39.5 "34.25 "19 "Svart26.75 "17.625 "10 069 SEK
B
35KT34
Svart39.5 "34.25 "19 "Svart26.75 "17.625 "8 045 SEK
C
35KT30
Svart39.75 "43.625 "20.25 "Svart36.25 "20.25 "4 568 SEK
D
35KT32
Svart39.5 "34.25 "19 "Svart26.75 "17.625 "5 000 SEK
E
35KT29
Off-white39.75 "43.625 "20.25 "Off-white36.25 "20.25 "4 310 SEK
F
35KT31
Off-white39.75 "43.625 "20.25 "Off-white36.25 "20.25 "4 568 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?