GRAINGER skum Tejp


Filter
Format: Dubbelsidigt , Liner Material: Kraft. Papper , Typ: Dubbelsidig skumtejp
StilModellDraghållfasthetVidhäftning till stålStödmaterialTjocklekBreddDiameterFörlängningLängdPris (ex moms)
A
TC10110-12" X 5YD
-25 oz / tumAkrylskum1 / 32 "304.8 mm1.5 "720%5 m2 015 SEK
B
TC11375-12" X 5YD
-25 oz / tumAkrylskum1 / 32 "304.8 mm1.5 "720%5 m2 441 SEK
C
TC11394-12" X 5YD
-22 oz / tumAkrylskum1 / 16 "304.8 mm1.5 "720%5 m3 206 SEK
D
TC642-0.75" X 54FT
14 lbs./tum.33 oz / tumPolyetenskum1 / 16 "19.1mm3"250%18 yd254 SEK
D
TC642-1" X 54FT
14 lbs./tum.33 oz / tumPolyetenskum1 / 16 "25.4mm3"250%18 yd330 SEK
D
TC442-0.75" X 36YD
40 lbs./tum.75 oz / tumPolyetenskum1 / 16 "19.1mm3"-36 m448 SEK
D
TC442-1" X 36YD
40 lbs./tum.75 oz / tumPolyetenskum1 / 16 "25.4mm3"-36 m575 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?