GRAINGER Palljack


Filter
Justeringstyp: Bult och skiftnyckel , Lagertyp: Kullagret , Färg: Grå , Gaffellängd: 48 " , Ramfinish: Pulverlackat , Rammaterial: Stål , Handtagshöjd: 48 1 / 2 " , Handtagsmaterial: Stål , Typ av handtag: Ergonomisk , Operation: Manuell , Total längd: 63 " , Total bredd: 27 " , Radie: 5 fot 10 " , Tjocklek: 2" , Typ: Justerbar , Hjuldiameter: 3" , Hjulmaterial: polyuretan , Hjultyp: Trampa på Core , Hjulbredd: 3 3 / 4 "
StilModellBasstorlekGaffelbreddLastkapacitetTotala höjdenPris (ex moms)
A
55NR94
47 1 / 2 "6 1 / 4 "4400 Ibs48 "6 823 SEK
B
272744
49 "6"5500 Ibs47 "10 879 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?