GRAINGER STP-kablar


Filter
Boot Typ: Booted , Kabeltyp: Cat 6A , Kategorityp: 6A , Färg: Blå , Ledarmaterial: Koppar , Ledarstorlek: 26 AWG , Anslutningstyp: RJ45 , Jacka Material: PVC , Antal kablar: 8 , Form: Runda , Avskärmning: Ja , trådmätare: 24 AWG
StilModellLängdPris (ex moms)
A
8600
0.5ft.56 SEK
B
5898
1"130 SEK
C
8601
2"67 SEK
D
5899
3ft.149 SEK
E
5900
5ft.178 SEK
F
5901
7ft.217 SEK
G
5902
10ft.263 SEK
H
5903
14ft.211 SEK
I
8602
20ft.367 SEK
J
5904
25ft.504 SEK
K
8603
30ft.501 SEK
L
5905
50ft.887 SEK
M
5907
100ft.1 655 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?