Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER 5898 Skärmad tvinnad parkabel 500mhz 24 Awg Blå 1 fot | AF6YNA 20PX26

GRAINGER 5898 skärmad tvinnad parkabel 500mhz 24 Awg Blå 1 fot

Finns i lager
Artikel: AF6YNA Modell: 5898Korsreferens: 20PX26
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
130SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSTP-kabel
Boot TypeBooted
kabeltypCat 6A
Kategorityp6A
FärgBlå
LedarmaterialKoppar
Ledarstorlek26 AWG
AnslutningstypRJ45
Jacka MaterialPVC
Längd1"
Antal kablar8
FormaRunda
SkärmJa
Wire Gauge24 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)2.24
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)15.88
HS-kod8544429000

Produktvarianter

ProduktModellLängdPris
GRAINGER 8600 skärmad tvinnad kabel 500mhz 24 Awg Blå 0.5 fot | AF6YMZ 20PX25 86000.5ft.56SEK
GRAINGER 8601 Skärmad Twisted Pair Kabel 500mhz 24 Awg Blå 2 Fot | AF6YNB 20PX27 86012"67SEK
GRAINGER 5899 Skärmad tvinnad parkabel 500mhz 24 Awg Blå 3 fot | AF6YNC 20PX28 58993ft.149SEK
GRAINGER 5900 Skärmad Twisted Pair Kabel 500mhz 24 Awg Blå 5 Fot | AF6YND 20PX29 59005ft.178SEK
GRAINGER 5901 Skärmad tvinnad parkabel 500mhz 24 Awg Blå 7 fot | AF6YNE 20PX30 59017ft.217SEK
GRAINGER 5902 Skärmad Twisted Pair Kabel 500mhz 24 Awg Blå 10 Fot | AF6YNF 20PX31 590210ft.263SEK
GRAINGER 5903 Skärmad Twisted Pair Kabel 500mhz 24 Awg Blå 14 Fot | AF6YNG 20PX32 590314ft.211SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 5898 skärmad tvinnad parkabel 500mhz 24 Awg Blå 1 fot
130SEK /enhet