GRAINGER Hjälpvagnar


Filter
Justerbara steg: 2" , Monterad/omonterad: Omonterad , Caster Dia.: 4" , Hjulstorlek: 4" , Färg: Silver , Avstånd mellan mitten och nedre hyllan: 10.875 " , Avstånd mellan hyllor: 10.875 " , Avstånd mellan övre och mittersta hyllan: 10.875 " , Avsluta: Polerad , Handtag: Skruvas in i topphyllan , Handtag ingår: Nej , Benfärg: Silver , Benmaterial: Aluminium , Icke-märkning: Nej , Antal hyllor: 3 , Stil: Flush
StilModellTotal breddKapacitet per hyllaHjulmaterialHyllfärgHylllängdHyllmaterialHyllbreddCaster TypPris (ex moms)
A
AVJ42
18 "100 lb.polypropylen-24 "-18 "(2) Vrid, (2) Vrid med lås5 658 SEK
B
35KT24
19 "133 lb.Termoplastiskt gummiBeige24.25 "polypropylen17.625 "(4) Vrid, (2) med broms2 561 SEK
C
35KT26
20.25 "175 lb.Termoplastiskt gummiOff-white36.25 "Polypropen, glasfiber20.25 "(4) Vrid, (2) med broms3 742 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?