GREENLEE Knockout-slag


Filter
Funktion: Skäraren , Antal pins: 0 , Typ: Standard
StilModellHålstorlekArtikelAnvänd medPris (ex moms)
A
730BB-1-1/2
-Utslagsslag-2 286 SEK
B
737BB
-Kit-5 117 SEK
C
231
-Utslagsslag-16 898 SEK
D
745H-2
-Utslagsslag-10 456 SEK
E
7212SP-1-7 / 32P
1-7 / 32 "UtslagsslagTillverkare Nr 7212SP-1-7 / 32D, 7212SP11, LS50L eller hydraulisk ram955 SEK
F
7212SP-2-1 / 2P
2-7 / 8 "UtslagsslagTillverkare Nr 7212SP-2-1 / 2D, 7212SP11, LS50L eller hydraulisk ram2 560 SEK
G
7212SP-3P
3-1 / 2 "UtslagsslagTillverkare Nr 7212SP-3D, 7212SP11, LS50L eller hydraulisk ram3 879 SEK
H
7212SP-1 / 2P
7 / 8 "UtslagsslagTillverkare Nr 7212SP-1 / 2D, 7212SP14, LS50L eller hydraulisk ram651 SEK

Knockout-slag

Greenlee knockout stansar för stansning av hål i rörstorlek i glasfiber, aluminium, mjukt stål och plast arbetsstycken. Dessa knockouts är lämpliga för användning med hydrauliska och batteridrivna drivenheter och har en konstruktion av kollegerat stål för att minimera slitage vid upprepad användning. De är nickelpläterade för hög nötningsbeständighet och utvalda modeller har No-Thread stansdesign för att eliminera risken för korsgängning. Välj från ett brett utbud av dessa knockout-stansar, tillgängliga i 7/8, 1-7/32, 2-7/8, 3-1/2, 4-1/2 och 4 tums hålstorlekar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?