solenoider

Filter

Filter By

Filter

Varumärke

Mer

Produktkategorier

Alla produkter

Likströmsmagnet 24V förstärkare 100
Punkt: AE7YVE
Artikelnummer : 124-114111
841 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Dc Power Solenoid, Dammtålig, 100, 12 VDC Spole Volt DC, Spdt, Kontinuerlig, #10-32
Punkt: CV2BHQ
Artikelnummer : 124-910
1 246 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Dc Power Solenoid, Dammtålig, 80, 12 VDC Spole Volt DC, Spno, Kontinuerlig, #10-32
Punkt: CV2BHV
Artikelnummer : 70-902
414 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Dc Power Solenoid, Vattentät, 100, 15 VDC Spole Volt DC, Spno, Kontinuerlig
Punkt: CV2BHZ
Artikelnummer : 120-902
658 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
magnet~~POS=TRUNC
Punkt: BQ8PCP
Artikelnummer : 0325356
1 308 SEK /enhet
Se detaljer
magnet~~POS=TRUNC
Punkt: BR9KMR
Artikelnummer : 0345087PK
619 SEK /enhet
Se detaljer
magnet~~POS=TRUNC
Punkt: BT2ZXU
Artikelnummer : 0345190
493 SEK /enhet
Se detaljer
Magnetventil, 208V
VULCAN HART

Magnetventil, 208V

Punkt: AP4BDV
Artikelnummer : 00-428696-000G4
15 713 SEK /enhet
Se detaljer
Solenoid laminerad
Punkt: AE2EYF
Artikelnummer : 2537-M-1
780 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Solenoid tvätt
DORMEYER

Solenoid tvätt

Punkt: AC3WMX
Artikelnummer : 7258
781 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Solenoid tvätt
DORMEYER

Solenoid tvätt

Punkt: AE2EWF
Artikelnummer : 7612
731 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Startmagnet, 24V DC
Punkt: CJ6RYB
Artikelnummer : 370018
1 814 SEK /enhet
Se detaljer
1234

solenoider

Solenoider är elektromagnetiska enheter som omvandlar elektrisk energi till linjär eller roterande mekanisk rörelse. De består av en spole av tråd lindad runt en cylindrisk kärna gjord av ferromagnetiskt material. Solenoider används ofta i ventiler, lås, ställdon och brytare. De kan ge exakta och snabba rörelser, vilket gör dem lämpliga för applikationer som kräver snabba svarstider. Dessa enheter erbjuder fördelar som kompakt storlek, låg strömförbrukning och tillförlitlighet, vilket gör dem till ett populärt val inom fordons-, automations- och elektronikindustrin.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?