GREENLEE Hastighetsstansar, 10 mätare


Filter
Funktion: För stanshål i mjukt stål, aluminium, glasfiber eller plast , Antal pins: 1 , Använd med: Tillverkningsnummer LS50L11SP och 7906SBSP Punch Driver Kits
StilModellHålstorlekPris (ex moms)
A
7212SP-1-1 / 2P
1-1 / 2 "1 712 SEK
B
7212SP-1-1 / 4P
1-1 / 4 "1 375 SEK

Hastighetsstansar, 10 mätare

Greenlee 10 gauge speed stansar är idealiska för att stansa hål i aluminium, glasfiber, mjukt stål eller plast arbetsstycken. Dessa stansar har en gängfri stansdesign för att förhindra korsgängning och en innovativ SPEED LOCK-mekanism för att säkra stansarna på plats. De tillåter upp till 3 gånger snabbare installation och demontering och finns i hålstorlekar på 1-1/2 & 1-1/4 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?