GUARDIAN EQUIPMENT Korrosionsbeständig säkerhetsstation med ögonvatten


Filter
ADA-kompatibel: Nej , Färg: Grå , Ögonvattenventilstorlek: 1 / 2 " , Monteringsmaterial: Rostfritt stål , Passande storlek: 1.25 " , Flödeshastighet: 20 gpm , Höjd: 96 " , Inloppsstorlek: 2" , Uttagsstorlek: 2" , Duschhuvud Dia.: 10 " , Duschventil Storlek: 1" , Spruthuvud: 2 , Bredd: 16 "
StilModellÖgonsköljning aktiveras avHuvud Dia.MonteringDuschhuvudmaterialPris (ex moms)
A
G1998
----27 247 SEK
RFQ
B
G1991
Flagghandtag1.5 "FriståendeRostfritt stål35 000 SEK
C
G1990
Skjut plattan10 "GolvABS26 303 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?