HAKKO Lödspetsfas


Filter
Typ: Bevel
StilModellStorlekPris (ex moms)
A
T18-C05
0.5 13.5 mm x mm173 SEK
B
T15-SBC04
0.6 14 mm x mm536 SEK
C
T18-C08
0.8 15.5 mm x mm180 SEK
D
T15-BCF1
1 11.5 mm x mm254 SEK
E
T15-BC1
1 11.5 mm x mm259 SEK
F
T15-C1
1 12 mm x mm421 SEK
G
T18-C1
1.0 13.5 mm x mm151 SEK
H
T15-BC12
1.2 15 mm x mm420 SEK
I
T18-S6
1.3 16.5 mm x mm132 SEK
J
T15-BC15
1.5 17 mm x mm1 019 SEK
K
T15-BC2
2 11.5 mm x mm262 SEK
L
T15-CF2
2 19 mm x mm859 SEK
M
T18-C2
2.0 14.5 mm x mm133 SEK
N
T15-BC28
2.8 17.6 mm x mm973 SEK
O
T15-BC3
3 10 mm x mm249 SEK
P
T15-CF3
3 19.5 mm x mm840 SEK
Q
T15-C4
4 11.5 mm x mm242 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?