Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HAKKO T15-BC28 Lödspets Vinkel 2.8mm x 17.6mm | AG3BVH 32TV47

HAKKO T15-BC28 Lödspets Fas 2.8mm x 17.6mm

Finns i lager
Artikel: AG3BVH Modell: T15-BC28Korsreferens: 32TV47
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
973SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLödspets
Storlek2.8 17.6 mm x mm
TypBevel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)0.64
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8515904000

Produktvarianter

ProduktModellStorlekPris
HAKKO T15-BC1 Lödspets Vinkel 1mm x 11.5mm | AG3BVD 32TV43 T15-BC11 11.5 mm x mm259SEK
HAKKO T15-BC12 Lödspetsvinkel 1.2 mm x 15 mm | AG3BVE 32TV44 T15-BC121.2 15 mm x mm420SEK
HAKKO T15-BC15 Lödspetsvinkel 1.5 mm x 17 mm | AG3BVF 32TV45 T15-BC151.5 17 mm x mm1 019 kr
HAKKO T15-BC2 Lödspets Vinkel 2mm x 11.5mm | AG3BVG 32TV46 T15-BC22 11.5 mm x mm262SEK
HAKKO T15-BC3 Lödspets Vinkel 3mm x 10mm | AG3BVJ 32TV48 T15-BC33 10 mm x mm249SEK
HAKKO T15-BCF1 Lödspets Vinkel 1mm x 11.5mm | AG3BVK 32TV49 T15-BCF11 11.5 mm x mm254SEK
HAKKO T15-C1 Lödspetsfas 1mm x 12mm | AG3BVM 32TV51 T15-C11 12 mm x mm421SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAKKO T15-BC28 Lödspets Fas 2.8mm x 17.6mm
973SEK /enhet