HAKKO Lödspets, mejsel


Filter
StilModellStorlekTypPris (ex moms)
A
T15-JD08
0.8 mm x 3.5 mm x 12 mmBöjd mejsel527 SEK
B
T15-D08
0.8 9.5 mm x mmMejsel269 SEK
C
T18-D08
0.8 14.5 mm x mmMejsel163 SEK
D
T22-D08
0.8mmMejsel, Heavy Duty645 SEK
E
T15-D12
1.2 10 mm x mmMejsel267 SEK
F
T18-D12
1.2 14.5 mm x mmMejsel139 SEK
G
T18-S9
1.2 15.5 mm x mmMejsel152 SEK
H
T18-DL12
1.2 22.5 mm x mmMejsel156 SEK
I
T15-1605
1.5 mm x 3 mm x 19 mmMejsel403 SEK
J
T15-1603
1.5 17 mm x mmMejsel421 SEK
K
T15-D16
1.6 10 mm x mmMejsel267 SEK
L
T18-D16
1.6 14.5 mm x mmMejsel144 SEK
M
T22-D16
1.6mmMejsel, Heavy Duty638 SEK
N
T15-D2
2.0 5 mm x mmMejsel237 SEK
O
T18-DL2
2.0 22.5 mm x mmMejsel154 SEK
P
T15-D24
2.4 10 mm x mmMejsel269 SEK
Q
T18-D24
2.4 14.5 mm x mmMejsel143 SEK
R
T22-D24
2.4mmMejsel, Heavy Duty674 SEK
S
T15-D32
3.2 5 mm x mmMejsel262 SEK
T
T15-DL32
3.2 10 mm x mmMejsel428 SEK
U
T18-D32
3.2 14.5 mm x mmMejsel142 SEK
V
T18-DL32
3.2 22.5 mm x mmMejsel156 SEK
W
T22-D32
3.2mmMejsel, Heavy Duty629 SEK
X
T15-D4
4.0 7.5 mm x mmMejsel267 SEK
Y
T15-DL4
4.0 22 mm x mmMejsel403 SEK
Z
T22-D45
4.5mmMejsel, Heavy Duty645 SEK
A1
T15-D52
5.2 8 mm x mmMejsel269 SEK
B1
T15-DL52
5.2 12 mm x mmMejsel420 SEK
C1
T18-S3
5.2 18 mm x mmMejsel217 SEK
D1
T22-D52
5.2mmMejsel, Heavy Duty646 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?