Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HAKKO T15-D12 Lödspetsmejsel 1.2 mm x 10 mm | AG3BVT 32TV56

HAKKO T15-D12 Lödspetsmejsel 1.2 mm x 10 mm

Finns i lager
Artikel: AG3BVT Modell: T15-D12Korsreferens: 32TV56
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
267SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLödspets
Storlek1.2 10 mm x mm
TypMejsel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0023
Fartygets höjd (cm)0.64
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8515904000

Produktvarianter

ProduktModellStorlekTypPris
HAKKO T15-D32 Lödspetsmejsel 3.2 mm x 5 mm | AG3BDR 32TV60 T15-D323.2 5 mm x mmMejsel262SEK
HAKKO T15-D4 Lödspetsmejsel 4.0 mm x 7.5 mm | AG3BDT 32TV61 T15-D44.0 7.5 mm x mmMejsel267SEK
HAKKO T15-D52 Lödspetsmejsel 5.2mm x 8mm | AG3BDU 32TV62 T15-D525.2 8 mm x mmMejsel269SEK
HAKKO T15-DL32 Lödspetsmejsel 3.2 mm x 10 mm | AG3BDV 32TV63 T15-DL323.2 10 mm x mmMejsel428SEK
HAKKO T15-1603 Lödspetsmejsel 1.5 mm x 17 mm | AG3BUZ 32TV39 T15-16031.5 17 mm x mmMejsel421SEK
HAKKO T15-1605 Lödspetsmejsel 1.5 mm x 3 mm x 19 mm | AG3BVA 32TV40 T15-16051.5 mm x 3 mm x 19 mmMejsel403SEK
HAKKO T15-D08 Lödspetsmejsel 0.8 mm x 9.5 mm | AG3BVR 32TV55 T15-D080.8 9.5 mm x mmMejsel269SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAKKO T15-D12 Lödspetsmejsel 1.2 mm x 10 mm
267SEK /enhet