HALDER SUPERCRAFT Dead Blow Sledge Hammers


Halder Supercraft dödslagshammare är dubbelsidiga huvudhammare idealiska för att leverera slagkraftiga slag som används för att lossa delar, driva pålar och rivningsarbete.

Filter
Handtag Färg: Natural , Handtagsdesign: Rakt , Handtagsmaterial: hickory Wood , Huvudfärg: Grå / vit , Huvudmaterial: Stål och nylon , Gnistfritt: Nej , Tether Kapabel: Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
StilModellAnsiktsdiameterHead LängdHuvudviktHuvudets breddTotal längdPris (ex moms)
A
3366081
3 9 / 64 "7.875 "9 lb.3 9 / 64 "34.5 "6 433 SEK
B
3366.11
3 15 / 16 "10 "20 lb.3 15 / 16 "39.25 "10 791 SEK
A
3366107
4"8.25 "15 lb.4"39.25 "9 692 SEK

Dead Blow Sledge Hammers

Halder Supercraft dödblåsshammare är lämpliga för hantering av känsliga metallytor och träarbetsstycken och har utbytbara nylontoppar för att förhindra stöt och gnistor. Dessa enheter har ett stålhuvud för slaghållfasthet och ett hickory handtag för att motstå hårda slag samtidigt som vibrationerna minimeras. Välj bland ett omfattande utbud av dessa hammare som finns i huvudviktsalternativ på 9, 15 och 20 lb Raptor Supplies.

Funktioner

  • Halder Supercraft dödslagshammare har huvuden i nylonstål för att ge hög slagkraft utan att skada ytan.
  • De är utrustade med trähandtag för att dämpa vibrationer vid slag.
  • Dessa dödslagshammare har en bred yta på båda huvudändarna för ökat slagområde.

Vanliga frågor

Vilken typ av grepp används i Halder Supercraft dödslagshammare?

Enkelt grepp.

Vilka säkerhetsåtgärder bör vidtas när du använder dessa hammare?

  • Bär alltid skyddsglasögon och handskar för att skydda dina händer och ögon från flygande skräp.
  • Använd endast hammaren för det avsedda ändamålet och slå aldrig på någon annan yta än den du försöker forma eller slå.

Vilka är fördelarna med att använda en dödslagshammare framför en traditionell hammare?

  • Dödslagshammare är designade för att minska rebound eller studs-back när de slår mot en yta, vilket möjliggör mer kontrollerade och effektiva slag än traditionella hammare.
  • De minimerar också risken för skador på slagytan och minskar användarens trötthet mer effektivt än konventionella hammare.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?