HALDER SUPERCRAFT 3366.11 Dead Blow Slägghammare, 20 lb huvud, 39-1/4 tums längd | AB7FRB 22UZ94

HALDER SUPERCRAFT 3366.11 Dead Blow Slägga, 20 lb huvud, 39-1/4 tums längd

Finns i lager
Artikel: AB7FRB Modell: 3366.11Korsreferens: 22UZ94

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 517 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDead Blow Sledge Hammer
Ansiktsdiameter3 15 / 16 "
Hantera färgNatural
Handtag DesignRakt
Hantera materialhickory Wood
HuvudfärgGrå / vit
Head Längd10 "
HuvudmaterialStål och nylon
Huvudvikt20 lb.
Huvudets bredd3 15 / 16 "
Ingen parkeringNej
Total längd39.25 "
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)101.6
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod3926909987
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

Halder Supercraft 3366.11 dödslagshammare används inom fordons-, bygg- och metallindustrin. Denna gnistfri, icke-skada hammare minskar rebound och ger kraftfulla, exakta slag för ömtåliga eller envisa uppgifter.

Funktioner:

  • Den har ett vanligt grepp för hållbarhet och hållfasthet.
  • Denna 20 lb dödslagshammare har ett trähandtag för tätt grepp och korrosionsbeständighet.
  • Den kommer med ett nylon- och stålhuvud för kraftfulla slag och hållbarhet.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer Halder Supercraft 3366.11 dödslagsslägga?

A.

  • Uppgiftskrav
  • Hantera material och design
  • Huvudvikt och material
  • Hammarens totala storlek och vikt
  • Tethering-funktioner vid behov

F. Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta när jag använder den här Halder Supercraft-hammaren?

A.

  • Bär lämplig skyddsutrustning.
  • Behåll ett stadigt grepp och tydlig slagbana.
  • Tänk på potentiella hinder och hala ytor.
  • Använd hammaren i rätt vinkel för att förhindra belastning.
  • Förvara hammaren säkert.

F. Hur rengör och underhåller jag denna hammare?

A.

  • Torka av den med en ren, torr trasa efter användning.
  • Förvara den på en torr plats, borta från fukt.
  • Inspektera regelbundet för slitage eller skador och reparera vid behov.

Produktvarianter

ProduktModellAnsiktsdiameterHead LängdHuvudviktHuvudets breddTotal längdPris
HALDER SUPERCRAFT 3366081 Dödslagshammare 9 Lb Trä | AD3JFP 3ZLR7 33660813 9 / 64 "7.875 "9 lb.3 9 / 64 "34.5 "6 865 kr
HALDER SUPERCRAFT 3366107 Dead Blow Sledge Hammer 15 Lb Trä | AD3JFQ 3ZLR8 33661074"8.25 "15 lb.4"39.25 "10 491 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HALDER SUPERCRAFT 3366.11 Dead Blow Slägga, 20 lb huvud, 39-1/4 tums längd
11 517 kr /enhet