HAM-LET Rak union


Filter
Grundmaterial: Rostfritt stål , Kroppsmaterial: 316 Stainless Steel , Efterlevnad: RoHS, GOST, ISO 9001 , Kopplingstyp: kompression , Temp. Räckvidd: -425 grader till 1200 grader F.
StilModellKompressionsgängstorlekHexstorlekMax. TryckRörstorlekPris (ex moms)
A
762L SS 3/4
1-201-1 / 16 "2450 till 5850 psi3 / 4 "1 312 SEK
A
762L SS 1/2
3 / 4-2013 / 16 "2650 till 6750 psi1 / 2 "897 SEK
A
762L SS 1/4
7 / 16-201 / 2 "4100 till 10,300 psi1 / 4 "428 SEK
A
762L SS 3/8
9 / 16-205 / 8 "3350 till 6550 psi3 / 8 "558 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?