Gaffeltruckar och gaffeltruckar

Filter

Filter By

Filter

Varumärke

Mer

Produktkategorier

Mer

Alla produkter

Spolelyftare, vagnmonterad, klass III, 5500 lb., 48 tums storlek, blå, stål
Punkt: CE3AVK
Artikelnummer : CCM-48-5-CL3
14 754 SEK /enhet
Se detaljer
Trumlyftare, 1000 Lb lastkapacitet, stål, 1 fat, 55 gal trumkapacitet
Punkt: CQ8DJC
Artikelnummer : FDD-10-55
13 829 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Förlängning, 5 tums storlek
AME INTERNATIONAL

Förlängning, 5 tums storlek

Punkt: CE8VWA
Artikelnummer : PRE5
9 158 SEK /enhet
Se detaljer
Foot Pump Drum Transporter, Single Drum, 880 Lb. Capacity
Punkt: AG7QJW
Artikelnummer : DCR-880-H-HP
24 463 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Gaffelförlängning, standardpar, 90 tums längd x 4 tums bredd
Punkt: AG7RXJ
Artikelnummer : FE-4-90
8 043 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Gaffelförlängning, standard, 63 x 5 tum storlek, bakre distans
Punkt: CE3DDZ
Artikelnummer : FE-5-63-RS
7 808 SEK /enhet
Se detaljer
Gaffelförlängningar 108 tum längd x 4 tum bredderem Pk2
Punkt: AG6DAE
Artikelnummer : 35LU32
4 317 SEK /packa
Se detaljer
Gaffelhållare, 1500 lbs. Kapacitet, stål
Punkt: AF6FBK
Artikelnummer : 288-0
10 330 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Gaffeltruckvåg, 54 tums längd, 10000 lbs kapacitet, NTEP, omvandlare/växelriktare/skrivare
Punkt: CJ8QNH
Artikelnummer : IF10-NBP0-54
150 796 SEK /enhet
Se detaljer
Gaffeltruckvåg, 60 tums längd, 10000 lbs kapacitet, NonNTEP, omvandlare/växelriktare/wifi
Punkt: CJ8QNV
Artikelnummer : IF10-0B0W-60
152 970 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Gaffeltruckvåg, 60 tums längd, 5000 lbs kap., NonNTEP, omvandlare/växelriktare/skrivare
Punkt: CJ8QKY
Artikelnummer : IF5-0BP0-60
105 130 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Multiperson Work Platform, 40 x 120 Inch Size
Punkt: AG8CJL
Artikelnummer : WP-40120
90 184 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
12...4344

Gaffeltruckar och gaffeltruckar

Gaffeltruckar används tillsammans med gaffeltruckar för lastning, lossning och transport av extremt tunga föremål. Raptor Supplies erbjuder ett stort utbud av dessa gaffeltruckar från märken som Caldwell, Dayton, Enpac, Grainger, Justrite, Morse Drum, Little Giant och Vestil. Gaffeltruckarna har en ergonomisk design som kan styras antingen med spakar eller med elektriska ställdon med små fingerspakar för kontroll. Denna utrustning kommer med en motordriven gaffelplattform, fäst framtill och kan höjas och sänkas för att lyfta eller flytta en last. Gaffeltruckens tillbehör garanterar färre mantimmar utan att föraren behöver lämna sin plats för att göra justeringar. Vi erbjuder även plattformar för att hantera höjder på arbetsplatser och gaffeltruckförlängningar som ger extra längd.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?