HARLOFF M-serien anestesivagnar


Filter
StilModellDjupHöjdAntal lådorBreddPris (ex moms)
A
M3DS1824E05
18 "34.5 "-18 "22 764 SEK
B
MDS3030E06
22 "42.63 "-37.5 "29 016 SEK
C
MDS1824EKC05
22 "37.25 "-23.88 "37 714 SEK
D
MDS1830EKC06
22 "42.63 "623.88 "39 128 SEK
E
MDS2430K15
22 "43.75 "530 "22 357 SEK
F
MDS3030K06+MD30-ANS
22 "66.75 "-37.5 "32 319 SEK
G
MDS3030E06+MD30-ANS3
22 "43.75 "-36.75 "51 835 SEK
H
MDS3030K06
22 "42.63 "-37.5 "24 314 SEK

M-serien anestesivagnar

Harloff M Series anestesivagnar är idealiska för säker förvaring och enkel tillgång till mediciner. Dessa medicinska vagnar är designade med flera lådor för att hjälpa vårdpersonal att bära och organisera medicinsk utrustning och utrustning under procedurer. De har en robust, uni-body stålkonstruktion med värmeförseglad pulverlackering för att säkerställa styrka och livslängd. Dessa anestesivagnar har dessutom en säker låsmekanism för att lägga till ett lager av skydd för lagrade mediciner och utrustning. De erbjuder helt anpassningsbara lådkonfigurationer, vilket gör att vårdpersonal kan skräddarsy vagnens förvaring efter deras behov och preferenser. Dessa vagnar har förgängade hål för enkel montering.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?