Broms: Dra i rotormotorn , Klassificering: H3 , Koppling: Friktion , Färg: Svart , Konfiguration: Krokmonterad - ingen vagn , Avsluta: Emalj , Hz: 60 , Smörjning: fett , Motor HP: 1.3 , Antal hastigheter: 1 , Fas: 3 , Reeving: 1 , Termiskt skydd: Ja , Spänning: 230/460
Arbetsmekanism
- De arbetar med en elmotor som driver en kedjetrumma.
- När motorn vrider sig lindar den upp lastkedjan på trumman eller släpper den, beroende på driftriktningen.
- Denna kedja är kopplad till lyftkroken, som höjer eller sänker lasten.
- Lyftens växellåda och motor arbetar i tandem för att kontrollera kedjans hastighet och riktning, vilket möjliggör exakt och kontrollerad vertikal rörelse.
Funktioner
- Dessa Harrington handkedjetelfer erbjuder en krokmonterad konfiguration utan vagn för enkla och okomplicerade lyftuppgifter.
- De är utrustade med en kedjebehållare och en säkerhetsspärrhake för ökad säkerhet och bekvämlighet under lyftoperationer.
- Dessa Harrington handkedjetelfer har självjusterande dragrotormotorbromsar för att öka säkerheten och kontrollen.
- De har krokar av kolstål, vilket ger robust styrka för lyftuppgifter.
- Dessa vridbara kroklyftar är designade med en IP55-klassning för att säkerställa skydd mot damm och vatteninträngning.
- De har dessutom emaljfinish för hållbarhet och estetik och har nickelpläterade kedjor för korrosionsbeständighet och ett elegant utseende.
- Dessa lyftar har aluminiumkonstruktion för en lätt design med styrka och hållbarhet.
Standarder och godkännanden
Vanliga frågor
Vad är det för bromstyp som används i dessa lyftar?
Dessa lyftar har en dragrotorbroms för tillförlitlig stopp och kontroll.
Vilken typ av koppling använder dessa hissar?
De har en friktionskoppling för effektiv kontroll och lasthantering.
Vilka säkerhetsåtgärder ska jag vidta när jag använder dessa Harrington Electric teaterkedjetelfer?
- Kontrollera att lastvikten ligger inom lyftens specificerade kapacitet.
- Inspektera regelbundet lyften för slitage, skador eller lösa komponenter före användning.
- Sätt alltid i säkerhetsspärren på kroken för att förhindra oavsiktlig belastning.
- Vet var nödstoppsknappen är placerad och hur den fungerar för snabb respons.
- Respektera lastgränserna för att förhindra överbelastning, vilket kan äventyra säkerheten.
- Använd lämplig riggutrustning och -teknik för att säkra lasten på ett säkert sätt.
- Se till att utrymmet under lyften är fritt från människor och hinder under drift.
- Upprätthåll en säker elektrisk anslutning för att förhindra strömavbrott.
- Utbilda operatörerna noggrant i säker lyftdrift, inklusive nödprocedurer.
- Använd hörselskydd om ljudnivåerna överskrider säkra gränser under drift.
Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer dessa Harrington Electric teaterkedjetelfer?
Viktiga faktorer inkluderar lastkapacitet, lyfthöjd, hastighet, kontroll, säkerhetsfunktioner, strömförsörjning, installationskrav, ljudnivåer, portabilitet, kontrollmöjligheter och underhåll.