HARTELL Kondensatpumpar i KL-1DG-serien


Hartell KL-1DG-seriens kondensatpumpar har en låg profildesign, vilket gör dem idealiska för plenumutrymmen med begränsat installationsutrymme. De samlar upp och tar automatiskt bort vattnet som produceras från en luftkonditioneringsapparats förångningsslinga eller gaskondenserande ugn.

Filter
Höjd: 4.75 " , Längd: 10 " , Max. Temp.: 212 grader F. , Bredd: 5.5 "
StilModellSpänningInströmHPInloppsstorlekPris (ex moms)
A
KL-1DG-115
115V1.4A1/301 "till 1 3/4"2 828 SEK
RFQ
A
KL-1DG-230
230V0.55A1/301 "till 1 3/4"3 260 SEK
RFQ
A
KL-1DG-277
277V0.53A1/301 "till 1 3/4"3 183 SEK
RFQ

Arbetsmekanism

  • Efter korrekt installation fungerar Hartell kondensatpump automatiskt.
  • Vatten samlas upp i behållaren och pumpas ut när flottören höjs till en förinställd punkt.
  • När vattennivån sjunker stänger flottören av motorn vid en annan förinställd punkt.

Funktioner

  • Dessa pumpar är plenumklassade och avger inte överdriven värme eller rök eller brinner lätt i händelse av brand.
  • De erbjuder polypropenkonstruktion som ger hög slag- och korrosionsbeständighet och förmågan att hantera höga temperaturer upp till 212 grader F.
  • De har en slimmad reservoar med en kapacitet på 1 liter och låg profilhöjd för att enkelt passa i begränsade utrymmen.
  • De kommer med 1 och 1-3/4 tums inloppsstorlekar för flera anslutningar och extra säkerhetsbrytare för att ansluta/koppla bort elektriska kontakter när vattennivån stiger/sjunker i tanken och måste tömmas ur systemet.

Standarder och godkännanden

  • UL
  • NFPA

Vanliga frågor

Vad är syftet med backventiler?

Hartell KL-1DG-seriens kondensatpumpar levereras integrerade med backventiler för att förhindra vattenåterflöde och kondensat i rörledningen.

Är dessa reservoarer förseglade?

Nej, polypropenbehållarna är inte förseglade.

Hur underhåller man pumparna?

  • Inspektera pumpen visuellt säsongsvis för att säkerställa att det inte finns någon ansamling av något slag inuti enheten.
  • Rengör inloppsröret om inget vatten kommer in i behållaren.
  • Om det finns en ordentlig mängd vatten i behållaren kan flottören ha fastnat på grund av smuts/algbildning. Spola behållaren med varmt vatten och en mild tvål eller rengöringsmedel.
  • Inspektera utloppsslangen för att säkerställa att den är klar och se till att slangänden inte är igensatt.
  • Se också till att backventilen inte är igensatt. Om så är fallet, koppla ur pumpen och ta bort kopplingen. Rengör med mild tvål eller rengöringsmedel.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?