SHIMPO Digitala kraftmätare


Filter
Noggrannhet: +/- 0.2% FS , Automatisk avstängning: Ja , Display: 4 siffror LCD , Funktion: Användarvalbar komparator, Hi-Lo , Gränssnitt: USB , Minne: Kontinuerligt minne 1000 poäng, singelminne 100 poäng, standardminne 50 poäng och statistik (max, min, topp, genomsnitt och standardavvikelse) , Utdatatyp: USB, analog, överbelastning / komparator , Samplingshastighet: 1000 Hz
StilModellKraftkällaMätområdeUpplösningPris (ex moms)
A
FGE-200XY
Nätadapter / laddare0 till 200 XNUMX lbs.0.01 pund, 0.01 kg, 0.1 N12 453 SEK
A
FGE-50XY
Nätadapter / laddare0 till 50 XNUMX lbs.0.01 pund, 0.01 kg, 0.1 N9 606 SEK
A
FGE-10XY
Nätadapter / laddare0 till 10 XNUMX lbs.0.001 pund, 0.001 kg, 0.01 N9 606 SEK
A
FGE-100XY
Nätadapter / laddare0 till 100 XNUMX lbs.0.01 pund, 0.01 kg, 0.1 N9 606 SEK
A
FGE-500HXY
Nätadapter / laddare0 till 500 XNUMX lbs.0.01 pund, 0.01 kg, 0.1 N14 486 SEK
A
FGE-0.5XY
Nätadapter / laddare0 till 0.5 XNUMX lbs.0.01 oz, 0.001 lb, 0.1 g, 0.001 N9 606 SEK
A
FGE-20XY
Nätadapter / laddare0 till 20 XNUMX lbs.0.01 pund, 0.01 kg, 0.1 N9 606 SEK
A
FGE-5XY
Nätadapter / laddare0 till 5 XNUMX lbs.0.001 pund, 0.001 kg, 0.01 N9 606 SEK
A
FGE-2XY
Nätadapter / laddare0 till 2 XNUMX lbs.0.01 oz, 0.001 lb, 0.1 g, 0.001 N9 606 SEK
A
FGE-1XY
Nätadapter / laddare0 till 1 XNUMX lbs.0.01 oz, 0.001 lb, 0.1 g, 0.001 N9 606 SEK
A
FGV-200XY
Uppladdningsbart nickelhydridbatteri eller nätadapter / laddare200 pund, 100 kg, 1000 N0.1 pund, 0.1 kg, 1 N18 292 SEK
A
FGV-1XY
Uppladdningsbart nickelhydridbatteri eller nätadapter / laddare16 Oz, 1 lb, 500 g, 5 N0.01 oz, 0.001 lb, 0.1 g, 0.001 N15 351 SEK
A
FGV-100XY
Uppladdningsbart nickelhydridbatteri eller nätadapter / laddare100 pund, 50 kg, 500 N0.1 pund, 0.01 kg, 0.1 N14 835 SEK
A
FGV-5XY
Uppladdningsbart nickelhydridbatteri eller nätadapter / laddare5 pund, 2 kg, 20 N0.001 pund, 0.001 kg, 0.01 N14 835 SEK
A
FGV-2XY
Uppladdningsbart nickelhydridbatteri eller nätadapter / laddare32 Oz, 2 lb, 1000 g, 10 N0.01 oz, 0.001 lb, 1 g, 0.01 N14 835 SEK
A
FGV-20XY
Uppladdningsbart nickelhydridbatteri eller nätadapter / laddare20 kg, 10 kg 100 N0.01 pund, 0.01 kg, 0.1 N15 351 SEK
A
FGV-10XY
Uppladdningsbart nickelhydridbatteri eller nätadapter / laddare10 pund, 5 kg, 50 N0.01 pund, 0.001 kg, 0.01 N14 835 SEK
A
FGV-50XY
Uppladdningsbart nickelhydridbatteri eller nätadapter / laddare50 pund, 20 kg, 200 N0.01 pund, 0.01 kg, 0.1 N15 351 SEK
A
FGV-0.5XY
Uppladdningsbart nickelhydridbatteri eller nätadapter / laddare8 Oz, 0.5 lb, 200 g, 2 N0.01 oz, 0.001 lb, 0.1 g, 0.001 N15 351 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?