1 1/2-6 , 1 1/4-12 , 1 1/4-7 , 1 1/8" till 1 1/2", M27 till M39 , 1 1/8-12 , 1 1/8-7 , 1 3/8-6, M27 till M39, M27 x 2, M27 x 3, M30 x 2, M30 x 3.5, M33 x 2, M33 x 3.5, M36 x 2, M36 x 3, M36 x 4, M39 x 2, M39 x 3 39 , M4 x XNUMX , MXNUMX x XNUMX
1/4-20 , 1/4-28 , 10" till 3/8", M5 till M10 , 10-24 , 10-32 , 3/8-24 , 5/16-18 , 5/16-24 , M10 x 1, M10 x 1.25, M10 x 1.5, M5 till M10, M5 x 0.8, M6 x 1, M7 x 1, M8 x 1, M8 x 1.25