HELICOIL 1227-02 Extraktionsverktyg, tum/metrisk, 2 tum/M2.2 storlek | CH3UTR

HELICOIL 1227-02 Extraktionsverktyg, tum/metrisk, 2 tum/M2.2 storlek

Artikel: CH3UTR Modell: 1227-02
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Tråd storlek2" , 2-56 , 2-64 , M2.2
GängtypInch/Metric , UNC , UNF

Produktvarianter

ProduktModellTråd storlekGängtypPris
HELICOIL 1227-01 Extraktionsverktyg, tum/metrisk, 1 tum/M2 storlek | CH3UTQ 1227-011", M2, M2 x 0.4Inch/Metrisk , Metrisk Grov-
RFQ
HELICOIL 1227-06 Extraktionsverktyg, tum/metrisk, 3 till #8/M2.5 till M4 storlek | CH3UTT 1227-06#3 till #8, M2.5 till M4 , 3-56 , 4-40 , 4-48 , 6-32 , 6-40 , 8-32 , 8-36 , M2.5 till M4 , M2.5 x 0.45 , M3 x 0.5 , M3.5 x 0.6 , M4 x 0.7Tum / metrisk-
RFQ
HELICOIL 1227-16 Extraktionsverktyg, tum/metrisk, 7/16 till 1 tum/M11 till M24 Storlek | CH3UTU 1227-161-12 , 1-14 , 1-8 , 3/4-10 , 3/4-16 , 3/8-16 , 5/8-11 , 5/8-18 , 7/16" till 1", M11 till M24 , 7/16-14 , 7/16-20 , 7/8-14 , 7/8-9 , 9/16-12 , 9/16-18 , M11 till M24 , M12 x 1.25 , M12 x 1.75, M14 x 1.5, M14 x 2, M16 x 1.5, M16 x 2, M18 x 1.5, M18 x Tum / metrisk-
RFQ
HELICOIL 1227-24 Extraktionsverktyg, tum/metrisk, 1-1/8 till 1-1/2 tum/M27 till M39 Storlek | CH3UTV 1227-241 1/2-6 , 1 1/4-12 , 1 1/4-7 , 1 1/8" till 1 1/2", M27 till M39 , 1 1/8-12 , 1 1/8-7 , 1 3/8-6, M27 till M39, M27 x 2, M27 x 3, M30 x 2, M30 x 3.5, M33 x 2, M33 x 3.5, M36 x 2, M36 x 3, M36 x 4, M39 x 2, M39 x 3 39 , M4 x XNUMX , MXNUMX x XNUMXTum / metrisk-
RFQ
HELICOIL 1227-6 Extraktionsverktyg, tum/metrisk, 10 till 3/8 tum/M5 till M10 Storlek | CH3UTW 1227-61/4-20 , 1/4-28 , 10" till 3/8", M5 till M10 , 10-24 , 10-32 , 3/8-24 , 5/16-18 , 5/16-24 , M10 x 1, M10 x 1.25, M10 x 1.5, M5 till M10, M5 x 0.8, M6 x 1, M7 x 1, M8 x 1, M8 x 1.25Tum / metrisk-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HELICOIL 1227-02 Extraktionsverktyg, tum/metrisk, 2 tum/M2.2 storlek