HOFFMAN 19 tums fast väggmonteringsställ


Hoffman väggmonteringsställ erbjuder enkel åtkomst fram och bak och är idealiska för skydd mot vatten, smuts, frätande ämnen och andra föroreningar.

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
E19FWM20U20
-
RFQ
A
E19FWM25U20
-
RFQ
A
E19FWM32U20
-
RFQ
B
E19FWM12U20
3 856 SEK

Funktioner

  • Dessa 19-tums väggmonterade rack har en gångjärnsförsedd panel som tillåter installation av mindre nätverksutrustning, patchpaneler och nedskärningar i områden med begränsad golvyta.
  • De har en bred öppning som underlättar komponentinstallation och framtida expansion utan att störa befintlig utrustning eller kablage.
  • De har en öppen design som erbjuder obegränsat luftflöde och kan monteras med gångjärn på antingen vänster eller höger sida.

Standarder och godkännanden

  • UL 2416
  • cUL
  • CSA C22.2

Vanliga frågor

Vad är dessa produkter gjorda av?

Dessa produkter kommer med en kraftig, kallvalsad stålväggssektion som ger hållbarhet och robusthet med en maximal statisk belastning på 150 lb. De har en svart pulverbeläggning med låg glans, vilket ger en elegant och professionell finish samtidigt som de skyddar mot dagligt slitage.

Kan fasta vägghängda ställningar göras om till slaggrindsväggställningar i fält?

Nej, Hoffman vägghängda ställningar är inte utbytbara.

Vad är syftet med kardborreband för fästning av spår?

Hoffmans dataställ levereras med inbyggda kardborrehål för kabelbindning med stora kabelutgångshål på baksidan som underlättar kabeldragning och ger snabb och enkel åtkomst för underhåll och reparation.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?