Klämmor

Filter

Filter By

Filter

Varumärke

Mer

Produktkategorier

Mer

Alla produkter

Justerbart handtag, droppvis, plasthandtag, M10 trådstorlek, svart
Punkt: CP6ZLR
Artikelnummer : MA-49162
70 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Justerbart handtag, teardrop, handtag i rostfritt stål, M16 gängstorlek, 40 mm dubblängd
Punkt: CR6UEM
Artikelnummer : K0124.516X40
1 959 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Justerbart handtag, droppvis, zinkhandtag, 1/2 tum till 13 trådstorlek, 25 mm tapplängd
Punkt: CR6UXN
Artikelnummer : K0123.4A527X25
570 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Justerbart handtag, droppvis, zinkhandtag, 1/4 tum till 20 trådstorlek, 30 mm tapplängd
Punkt: CR6VHN
Artikelnummer : K0122.0A21X30
204 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Justerbart handtag, droppvis, zinkhandtag, 5/16 tum till 18 trådstorlek, 50 mm tapplängd
Punkt: CR6YLK
Artikelnummer : K0123.92A32X50
473 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Justerbart handtag, droppvis, zinkhandtag, M6 gängstorlek, 60 mm dubblängd
Punkt: CR6XZK
Artikelnummer : K0122.2066X60
321 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Latch Clamp, Straight Handle, Flanged base, Steel, 7500 lb
Punkt: AJ8BHX
Artikelnummer : 385-M-25
2 642 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Låsning C-klämma Fasta dynor 24 tum
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS

Låsning C-klämma Fasta dynor 24 tum

Punkt: AC9VFD
Artikelnummer : 275
829 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Gummiinsats, skena, 2-1/8 tums rörstorlek
Punkt: CF3WFZ
Artikelnummer : H6034RIR
69 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Straight Line Action Clamp, Flanged Base, 2500 lb, Metric
Punkt: AJ8BAK
Artikelnummer : 5131-M
1 422 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Toggle Clamp, 1.42 150 tums klämarm, stål, XNUMX lb kapacitet
Punkt: AC8PFK
Artikelnummer : 213-U
287 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Vertikal hållklämma, höjd under klämma 1.28 tum, armlängd 1.91 tum
Punkt: AJ8BMD
Artikelnummer : 2002-SBR
696 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
12...389390

Klämmor

Klämmor används för att hålla metall, trä och plast ordentligt på plats så att byggnadsjobb kan utföras med trovärdighet och lätthet. Raptor Supplies erbjuder klämmor för träbearbetning, VVS och elinstallationsprojekt. En fjäderklämma från Raptor Supplies är bäst för metallarbeten som svetsning eller lödning, medan träklämmor kan hjälpa till med möbelkonstruktion eller andra känsliga träbearbetningsprojekt.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?