A Nötningsbeständig: Ja , ANSI/ISEA-nötningsnivå: 1 , ANSI/ISEA skärnivå: 4 , Beläggningsmaterial: obestruket , Färg: Gul / svart , Manschett: Sticka , Klipp: Gunn , Skärbeständig: Ja , Fingerstil: full , Mätare: 13 , Liner Material: Proprietary Blend , Punkteringsbeständig: Nej , Tumstil: Rakt
Perfekt passform Skärbeständiga handskar, 13 gauge
Honeywell Perfect Fit CRT13 skärtåliga handskar är lämpliga för att skydda händerna från uppgifter som involverar vassa föremål som metallhantering och glasarbete.
Funktioner
- De har en handflata gjord av Kevlar och polyester, som kombinerar exceptionell skärmotstånd med lätt flexibilitet för överlägset handskydd.
- Dessa belagda handskar har en förlängd handledsdesign, vilket ger extra täckning och stöd till handledsområdet, vilket säkerställer en säker passform och extra skydd.
- De är utrustade med en specialiserad stickning, som förbättrar komfort, flexibilitet och hållbarhet för uppgifter som kräver skärmotstånd och precisionshantering.
- Dessa belagda handskar erbjuder en förlängd manschett, förhindrar att skräp och faror kommer in i handsken och främjar säkerhet och renlighet.
- De överensstämmer med ANSI/ISEA Abrasion Level 4-certifiering, vilket gör dem lämpliga för krävande uppgifter som involverar slipande material eller ytor.