HONEYWELL Zonkontrollsats


Filter
Omgivningstemp. Räckvidd: -20 till 150 , Färg: Grå , Anslutning: Tryckknappsterminaler , Djup: 2" , Spänning (AC): 24 , Bredd: 8"
StilModellHöjdKräverTerminalbeteckningarTypPris (ex moms)
A
HZ311K
8.125 "1 Värme, 1 Cool termostatTre av M1, M4, M6, R, C, W, Y, G, En av Rh, Rc, W, Y, G, DS / BK, R, C, DATS, DATSPanel för konventionella applikationer i en steg upp till 3 zoner 1H / 1C4 305 SEK
B
HZ432K
13.5 "3 Värme, 2 Cool termostatFour Of M1,M4,M6,R,C,W1/E,W2,W3,Y1,Y2,G,O/B,L One Of RH,RC,W1/E,W2,W3,Y1,Y2,G,O,B,DS/BK,R,C,AZ1,AZ2,OT,DATSPanel för konventionella applikationer, värmepumpar eller dubbla bränsletillämpningar, applikationer för 4-zoner9 346 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?