Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL HZ311K Zone Control Kit 3 Zone Output Amps 6.25 | AB9ZMB 2GYD9

HONEYWELL HZ311K Zone Control Kit 3 Zone Output Amps 6.25

Finns i lager
Artikel: AB9ZMB Modell: HZ311KKorsreferens: 2GYD9
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
4 305 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrueZONE (R) kontrollpaket
Omgivningstemp. Räckvidd-20 till 150
FärgGrå
förbindelseTryckknappsterminaler
Djup2"
Höjd8.125 "
Utgångsförstärkare6.25 VA
Strömmetod24 XNUMX Vac
Kräver1 Värme, 1 Cool termostat
TerminalbeteckningarTre av M1, M4, M6, R, C, W, Y, G, En av Rh, Rc, W, Y, G, DS / BK, R, C, DATS, DATS
TypPanel för konventionella applikationer i en steg upp till 3 zoner 1H / 1C
Spänning (AC)24
Bredd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.863
Fartygets höjd (cm)19.81
Fartygets längd (cm)24.38
Fartygets bredd (cm)22.61
HS-kod9032100060
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellHöjdKräverTerminalbeteckningarTypPris
HONEYWELL HZ432K Zone Control Kit 4 Zone Output Amps 10va | AB9ZMC 2GYE1 HZ432K13.5 "3 Värme, 2 Cool termostatFour Of M1,M4,M6,R,C,W1/E,W2,W3,Y1,Y2,G,O/B,L One Of RH,RC,W1/E,W2,W3,Y1,Y2,G,O,B,DS/BK,R,C,AZ1,AZ2,OT,DATSPanel för konventionella applikationer, värmepumpar eller dubbla bränsletillämpningar, applikationer för 4-zoner9 346 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL HZ311K Zone Control Kit 3 Zone Output Amps 6.25
4 305 kr /enhet