Kapacitet: 19.0 cu. i. , Anslutning: Anslut tillsammans , Sladdlängd: 25ft. , Nuvarande omdöme: Den 50 , Djup: 4.3 " , Inomhus Utomhus: Inomhus Utomhus , Jackans färg: Gul , Längd: 5" , Nominell ytterdia.: 0.42 " , Antal gäng: 2 , Antal inlopp: 2 , Antal uttag: 2 , Fas: En fas , Strömindikator: Nej , Form: Runda , Temp. Räckvidd: -31 grader till 176 grader F. , Spänning: 125 , Bredd: 2.77 " , Trådstorlek: # 6 AWG
Bärbara utloppslådor
Hubbell Wiring Device-Kellems bärbara utloppslådor är utformade för att ge tillfällig ström till elektriska enheter bort från kraftkällor i bilanläggningar och tillverkningsanläggningar. De har anslutningsbar anslutning för att förhindra gnistor och lösa anslutningar och flexibel tråd för enkel användning i svåråtkomliga utrymmen. Välj från ett brett utbud av dessa bärbara utloppslådor, tillgängliga i 15 & 20 ampere-betyg på Raptor Supplies.