Hubbell Wiring Device-Kellems HBL3000 portabla uttagsdosa är idealisk för att tillhandahålla eluttag samtidigt som de skyddas från regn, smuts och utomhusmiljöer i öppna industri- eller kommersiella platser. Denna väderbeständiga elbox kommer med 2 duplexplattor för att skydda uttagsanslutningarna inuti boxen.
Funktioner:
- Hubbell Wiring Device-Kellems HBL3000 portabel uttagsdosa ger ett stort ledningsutrymme för att hantera olika enhetskrav.
- Den levereras förmonterad med en sladdkontakt för att rymma 0.38 till 0.63-tums sladdar och förhindra belastningsskador.
- Denna låda har förlängda väggar för att skydda de utrustade kåporna från skador på grund av stötar.
- Den har en IP44-klassificering för användning i våta eller fuktiga miljöer.
Kompatibla tillbehör:
- Väderbeständiga lådskydd: Dessa lådskydd och täckplåtar förhindrar att vatten eller andra föroreningar tränger in i tillbehör som uttag.
Standarder och godkännanden:
- UL514C
- UL Typ 3R
- NEMA WD-1 & WD-6
- ANSI
- UL E92074
- UL94V-0
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är denna Hubbell-Kellems HBL3000 portabla uttagslåda gjord av?
A. Den här portabla utloppsdosan från Hubbell-Kellems HBL3000 har termoplastiskt elastomerhus och genomföring, gängade insatser i mässing; zinkpläterad låsmutter, polypropen-gotcha-ring och nylondragavlastningsmutter för UV-beständighet, förbättrad styrka och användbarhet i våta miljöer.
F. Vilka är driftstemperaturerna för den här portabla uttagsdosan Hubbell-Kellems HBL3000?
A. Hubbell-Kellems HBL3000 portabla uttagsdosa kan fungera vid temperaturer från -40 (utan stötar) till 60 grader C (kontinuerligt).
F. Vad är konstruktionsmaterialet för plattorna/höljena i denna Hubbell-Kellems HBL3000 portabla uttagslåda?
S. Frontplåtarna/höljena i denna Hubbell-Kellems HBL3000 bärbara låda är gjorda av PBT-material för överlägsen slagtålighet.