A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1 J1 K1 L1 M1 N1 O1 P1 Q1 R1 S1 T1 U1 V1 W1 X1 Y1 Z1 A2 B2 C2 D2 E2 F2 Användningsmiljö: Sjukhusklass för tung användning , Höjd: 1.47 " , Längd: 3.28 " , Material: Nylon , Monteringstyp: Flush , Antal polacker: 2 , Antal ledningar: 3 , Uttagstyp: Dekoratorduplex , Fas: En fas , Återställningstyp: Automat , Överspänningsdämpning: Nej , Typ: GFCI , Spänning: 125 VAC , Spänningsvärde: 125 V , Bredd: 1.77 " , Trådstorlek: # 12 AWG , Ledningsmetod: Rygg och sida
GFCI-behållare, sjukhusklass
Hubbell Wiring Device-Kellems GFCI-behållare skyddar personalen från stötar på våta och fuktiga platser. De uppfyller UL -kraven och övervakar automatiskt jordfelsbrytningsfunktionen var tredje timme eller mindre. Den patenterade AUTOGUARD Självtest-tekniken kopplar bort strömmen till behållaren om kritiska komponenter skadas och GFCI-skydd tappas. Dessa behållare har en slutare med en LED-indikator (grön och röd) för manipuleringssäkert skydd. De har termoplastiskt nylonhölje som ger hög slagkraft och ultraviolett motstånd. Dessa enheter är integrerade med en intern bakre ledningsklämma och guideficka för att möjliggöra snabb inre ryggtrådsinstallation. De finns i NEMA 3-5R och NEMA 15-5R pluggkonfigurationer.