HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Marine sladd set


Filter
Ledningslängd: 50ft. , Inomhus Utomhus: Inomhus Utomhus , Jacka Material: termoplast , NEMA Plug Configuration: L5-30P , NEMA-uttagskonfiguration: L5-30R , Antal uttag: 1 , Form: Runda , Temp. Räckvidd: -4 grader till 140 grader F.
StilModellMätare / ledareJacka färgMax. FörstärkareNEC sladdbeteckningNominell utanför dia.StrömindikatorSpänningPris (ex moms)
A
HBL61CM52LED
6/4Gul50STUVA1.075 "Ja125/25029 899 SEK
A
HBL61CM52
6/4Gul50STUVA1.075 "Nej125/25030 563 SEK
B
HBL61CM08WLED
10/3White30STW0.665 "Ja1254 825 SEK
C
HBL61CM08
10/3Gul30STUVA0.665 "Nej1254 363 SEK

Marine sladd set

Hubbell Wiring Device-Kellems marina sladdset är förlängningssladdar med ett uttag i ena änden och en kontakt i den andra. De är utformade för att överbrygga klyftan mellan strömkällan och enheten. Dessa förlängningssladdar är flexibla och täckta i en termoplastisk jacka för skydd och isolering. De är NEMA -klassade för säker drift i både inomhus- och utomhusapplikationer. Kontaktänden innehåller en metallisk tätningsring för vattentätt gränssnitt på båtsidan. Välj mellan ett brett utbud av marina sladdsatser, tillgängliga i 3 (10 AWG) & 4 (6 AWG) ledarvarianter.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?