HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Golvlådor, med 1 & 2 gäng, stålkonstruktion


Filter
Kapacitet: 35 per gäng , Håldia.: 4" , Material: Stål
StilModellTypLedningsstorlekHöjdBreddArtikelLängdAntal gängÖppningsstorlekPris (ex moms)
A
BA2422
2-spolad rektangulär med aluminiumkrage(6) Koncentrisk 1/2 "och 3/4", (4) Koncentric 1/2 ", 3/4", Koncentric 3/4 ", 1", 1 1/4 "2.74 "6.44 "Golvlåda4.38 "24.5 "2 622 SEK
B
S1PT4X4BL
4 x 4, svart(3) 3/4 "12 17 / 32 "8"Brandklassad Poke Through System8"18"13 300 SEK
C
S1PTAL
Dual Style Line, aluminiumfinish(2) 1 "15.5938"Brandklassad Poke Through System8"28"12 403 SEK

Golvlådor, med 1 & 2 gäng, stålkonstruktion

Hubbell Wiring Device-Kellems golvlådor sjunker in i golvet i ett rum eller ett kontor som omsluter trådanslutningar i flera uttag. De har stålkonstruktion med svart eller aluminium finish lock för att minska oxidation på utsatta ytor och erbjuder 1 eller 2 gäng, säkerställer rena och kombinerade elektriska komponenter, fixerade i lådan, samt möjliggör enkel elektrisk åtkomst. Golvlådorna innehåller också runda, brandklassade, genomträngningar som expanderar under en brand, skapar en brandtätning och förhindrar värmeöverföring och är idealiska för eftermontering och nybyggnation, som accepterar alla märkets täckflänsar och underplattor. De Spola rektangulär golvlåda är justerbar för utjämning och höjd och har konkreta knockouts, vilket möjliggör flera ledningsstorlekar. Välj mellan ett brett utbud av dessa golvlådor, tillgängliga i håldiameter på 4 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?