Konstruktion: gjuten , Skära ut: En 1.40 "öppning , Avsluta: Smooth , Höjd: 0.25 " , Längd: 4.62 " , Material: Nylon , Montering: Skruvmontering , Antal gäng: 1-gäng , Drifttemp.: -40 grader C till 85 grader C , Orientering: Vertikalt fäste , Storlek: Standard , Typ: 15 / 20A, 1.40 "Hål Dia. , Bredd: 2.87 "
Rak bladplatta
Hubbell Wiring Device-Kellems raka bladplattor installeras över framsidan av elektriska höljen för att säkra elektriska prylar och ledningar inuti de inhägnade områdena. Tallrikarna är utrustade med öppningar som erbjuder tillträde till strömbrytare, presshakar, uttag och olika segment på prylarna inuti det inhägnade området. Dessa plattor döljer också kablarna inuti lådan för att bibehålla ett attraktivt utseende. Välj mellan en rad av dessa raka bladplattor, tillgängliga i tjockleksvarianterna 0.25 och 0.06.