HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Väderbeständiga stövlar


Filter
Färg: Svart , Konstruktion: gjuten , Höjd: 1.87 " , Material: Elastomer / Elastomer , Montering: Monteras på enheten , Drifttemp.: Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan , Bredd: 1.37 "
StilModellLängdPris (ex moms)
A
HBL7717C
-962 SEK
B
HBL7459V
-258 SEK
C
HBL7495V
-263 SEK
D
HBL7490V
-225 SEK
E
HBL7440V
1.87 "250 SEK
F
HBL6027
Kort943 SEK
G
HBL7716C
Kort842 SEK

Väderbeständiga stövlar

Hubbell Wiring Device-Kellems väderbeständiga stövlar skyddar sladdanslutningarna mot skadliga kemikalier och UV-strålning. De är gjorda av hållbara termoplastiska elastomerer för att klara temperaturer från -40 till 75 grader C. Dessa stövlar har en ribbad design för att säkerställa ett säkert grepp och ett väderskyddande skydd för extra säkerhet. Raptor Supplies erbjuder också seal tite stövlar i bredderna 1.84 och 2.09 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?