HUBBELL PREMISE WIRING Fiberoptiska patchkablar, blå


Filter
Boot Typ: Rensa start , Kategorityp: 6A , Färg: Blå , Anslutningstyp: RJ45 - 8P8C , Jacka Material: PVC , Form: Runda , Avskärmning: Ingen , Temp. Räckvidd: -40 grader till 167 grader F. , trådmätare: 26 AWG
StilModellLängdPris (ex moms)
A
HC6AB25
25ft.973 SEK
A
HC6AB30
30ft.1 128 SEK
A
HC6AB35
35ft.1 271 SEK
A
HC6AB40
40ft.1 415 SEK
A
HC6AB45
45ft.1 557 SEK
A
HC6AB50
50ft.1 661 SEK
A
HC6AB55
55ft.1 888 SEK
A
HC6AB60
60ft.2 033 SEK
A
HC6AB100
100ft.3 075 SEK

Fiberoptiska patchkablar, blå

Hubbell Premise Wiring röst- och fiberoptiska patchkablar är utformade för att ansluta till datorer och Ethernet -portar för överföring av data över bredband. Dessa kategori 6a -kablar kan överföra data med en maximal hastighet på 10 GBps. Dessa kablar har en PVC -mantel för skydd och en klar känga i slutet för att förhindra brott på grund av vridning och böjning. RJ45 -kontakten garanterar en enkel och säker anslutning till portar. Välj från ett brett utbud av dessa patchkablar, tillgängliga i längder på 25 till 100 fot.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?