LINCOLN ELECTRIC AC / DC TIG-svetsare


Lincoln Electric AC / DC TIG-svetsar är idealiska för TIG / sticksvetsning på aluminium, rostfritt stål och mjukt stål för både AC- och DC-svetsningar. Dessa metallbågsvetsare används inom bygg-, bil-, varvs- och tillverkningsindustrin.

Filter
hz: 50/60 , Fas: 1
StilModellFörstärkare ACDuty CycleInspänningÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddViktPris (ex moms)
A
K2605-1
105A @ 14.2V100%12015.4 "11.3 "6.2 "-29 307 SEK
B
K2535-1
225100%208-23025.6 "20.7 "14.5 "212 lb.89 283 SEK
C
K2535-2
225100%208-23038 "31.2 "19.8 "258 lb.97 579 SEK
D
K2619-1
27540%208-23026 "31 "22 "397 lb.115 568 SEK
E
K2618-1
27540%208-23041 "49.7 "28 "641 lb.182 039 SEK
F
K2624-1
37540%208-23041 "49.7 "28 "751 lb.244 502 SEK

AC / DC TIG-svetsare

Lincoln Electric TIG-svetsare är utformade för svetsning av metallytor i underhålls-, tillverknings-, bil- och rörtillämpningar. Dessa TIG-svetsare (volframinert gas) använder en icke-förbrukbar volframelektrod som producerar en båge på arbetsstycket och en justerbar AC Auto Balance-anläggning som ökar eller minskar rengöringsåtgärden enligt kravet. De hjälper också till att TIG-pulseraren minimerar materialförvrängningar orsakade av överdriven värmeeffekt. Välj från ett omfattande utbud av dessa bågsvetsningsaggregat för gas, som finns med 208 och 230 V ingångsspänning Raptor Supplies.

Arbetsmekanism

  • En icke förbrukningsbar volframelektrod används för att applicera svetsbågen med strömmen.
  • En inert gas används för att skydda och kyla volfram och svetspöl.

Funktioner

  • Lincoln Electric AC / DC TIG-svetsare tillhandahåller AC Auto-Balance-justering för att reglera penetrationen och rengöringsoperationen under svetsning av aluminium.
  • De har Micro-Start II-teknik för ökad bågstabilitet, vilket möjliggör exakt svetsning och kraterfyllning.
  • Dessa gasvolframbågsvetsare kommer med TIG-pulsstyrenheter för förbättrad reglering av värmetillförseln för att möjliggöra bättre kontroll av värmetillförseln, vilket resulterar i minskad distorsion och skevhet på metallplåtar.

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan TIG- och MIG-svetsning?

  • TIG-svetsning är mer robust och ger högre kvalitet jämfört med MIG-svetsning.
  • När två metallstycken smälts samman utförs TIG utan tillsatsmetall, medan MIG använder matningstråd för svetsning.

Vad är strömstyrkan för dessa gasvolframbågsvetsare?

2 till 420

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?