IGUS Rod Ends 5 / 16-24 tum


Filter
Boll: Iglide R , Kullager: Polymer , Konstruktion: ISO 12240 , Dimension A: 5 / 16-24 " , Dimension AA: 0.3125 " , Dimension E: 0.945 " , Dimension G: 1.417 " , Dimension H: 0.629 " , Dimension J: 1.889 " , Bostad: Polymer , Innerdia.: 0.312 " , Max. Vinkelförskjutning: 22 grader , Dubblängd: 0.945 " , Tråd storlek: 5 / 16-24 , Typ: Kvinna
StilModellTrådPris (ex moms)
A
EBLI-05 R
Vänster hand169 SEK
A
EBRI-05 R
Höger hand128 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?