INGERSOLL-RAND 7770-serien, luftkedjelift


Filter
Luftkonsumtion: 65 till 70 scfm , Broms: Justerbart band , Färg: Red , Avsluta: Pulverlackat , Inloppsstorlek: 1 / 2 "NPT , Min. Mellan krokar: 17 " , Total längd: 10.593 , Total bredd: 10 " , Reeving: 1 , Avstängning: 360 graders roterande säkerhetskrok
StilModellkontrollLyfthastighetLastkapacitetPris (ex moms)
A
7756E-2C10-C6S
Takpendel0 till 41 fpm1100 lb.103 634 SEK
B
7718E-2C10-C6S
Takpendel0 till 82 fpm550 lb.96 601 SEK
C
7756E-1C10-C6S
Dra kedjan0 till 41 fpm1100 lb.83 133 SEK

7770-serien, luftkedjelift

Ingersoll Rand 7770-serien luftkedjetelfer är användbara på skeppsvarv och produktionsanläggningar för att lyfta upp till 4400 lb laster. Dessa gnistbeständiga enheter uppfyller ASME-specifikationerna och är lämpliga för farliga miljöer. De har zinkpläterade, 10 fot långa dragkedjor för korrosionsbeständighet och deras reducerade lyftkapacitet och låsta hastighetsjusteringar säkerställer lång livslängd för kedjan. Dessa hissar kan utrustas med hängande kontrollhandtag med industriellt vinylgrepp för bekväm hantering.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?