INSULTAB Tunn vägg krympslang, medicinsk kvalitet


Filter
Färg: Svart , Material: Akrylerad olefin , Max. Spänning: Ej tillämplig , Krympförhållande: 2:1 , Temp. Räckvidd: -67 till 250 F , Väggtyp: Tunn vägg
StilModellKabelområdeID efter krympningID före krympningLängdVäggtjocklek efter krympningTrådområdePris (ex moms)
A
HS-714 1/2 Blk 100
6 till 1 AWG0.25 "0.5 "100ft.0.025 "6 till 1 AWG3 684 SEK
A
HS-714 1/2 Blk 6
6 till 1 AWG0.25 "0.5 "6"0.025 "6 till 1 AWG144 SEK
A
HS-714 3/8 Blk 48
12 till 8 AWG0.187 "0.375 "4ft.0.025 "12 till 8 AWG773 SEK
A
HS-714 3/8 Blk 6
12 till 8 AWG0.187 "0.375 "6"0.025 "12 till 8 AWG132 SEK
A
HS-714 3/8 Blk 100
12 till 8 AWG0.187 "0.375 "100ft.0.025 "12 till 8 AWG3 549 SEK
A
HS-714 1/4 Blk 6
16 till 12 AWG0.125 "0.25 "6"0.025 "16 till 12 AWG124 SEK
A
HS-714 1/4 Blk 48
16 till 12 AWG0.125 "0.25 "4ft.0.025 "16 till 12 AWG468 SEK
A
HS-714 1/4 Blk 100
16 till 12 AWG0.125 "0.25 "100ft.0.025 "16 till 12 AWG2 128 SEK
A
HS-714 3/16 Blk 48
20 till 18 AWG0.093 "0.187 "4ft.0.02 "20 till 18 AWG400 SEK
A
HS-714 3/16 Blk 6
20 till 18 AWG0.093 "0.187 "6"0.02 "20 till 18 AWG113 SEK
A
HS-714 3/16 Blk 100
20 till 18 AWG0.093 "0.187 "100ft.0.02 "20 till 18 AWG1 788 SEK
A
HS-714 1/8 Blk 6
24 till 22 AWG0.063 "0.125 "6"0.02 "24 till 22 AWG111 SEK
A
HS-714 1/8 Blk 48
24 till 22 AWG0.063 "0.125 "4ft.0.02 "24 till 22 AWG269 SEK
A
HS-714 1/8 Blk 100
24 till 22 AWG0.063 "0.125 "100ft.0.02 "24 till 22 AWG1 214 SEK
A
HS-714 3/32 Blk 48
28 till 26 AWG0.046 "0.093 "4ft.0.02 "28 till 26 AWG250 SEK
A
HS-714 3/32 Blk 6
28 till 26 AWG0.046 "0.093 "6"0.02 "28 till 26 AWG102 SEK
A
HS-714 3/32 Blk 100
28 till 26 AWG0.046 "0.093 "100ft.0.02 "28 till 26 AWG1 139 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?