Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INSULTAB HS-714 1/8 Blk 6 Värmekrympslang Medium-grad 24-22awg x 6 tum Pk5 | AE2DFK 4WMU2

INSULTAB HS-714 1/8 Blk 6 Krympslang Mediumkvalitet 24-22awg x 6 tum Pk5

Finns i lager
Artikel: AE2DFK Modell: HS-714 1/8 Blk 6Korsreferens: 4WMU2
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
121SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKrympslang, medicinsk kvalitet
Kabelområde24 till 22 AWG
FärgSvart
ID efter krympning0.063 "
ID före krympning0.125 "
Längd6"
MaterialAkrylerad olefin
Max. SpänningEj tillämplig
Krympförhållande2:1
Krymp Temp.212 grader F
Temp. Räckvidd-67 till 250 F
Väggtjocklek efter krympning0.02 "
VäggtypTunn vägg
Trådområde24 till 22 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKabelområdeID efter krympningID före krympningLängdVäggtjocklek efter krympningTrådområdePris
INSULTAB HS-714 3/32 Blk 6 Krympslang Medelgrad 28-26awg x 6 tum Pk5 | AE2DFJ 4WMU1 HS-714 3/32 Blk 628 till 26 AWG0.046 "0.093 "6"0.02 "28 till 26 AWG115SEK
INSULTAB HS-714 3/16 Blk 6 Krympslang Medelgradig 20-18awg x 6 tum Pk5 | AE2DFL 4WMU3 HS-714 3/16 Blk 620 till 18 AWG0.093 "0.187 "6"0.02 "20 till 18 AWG123SEK
INSULTAB HS-714 1/4 Blk 6 Värmekrympslang Medium-grade 16-12awg x 6 tum Pk5 | AE2DFM 4WMU4 HS-714 1/4 Blk 616 till 12 AWG0.125 "0.25 "6"0.025 "16 till 12 AWG135SEK
INSULTAB HS-714 3/8 Blk 6 Krympslang Medelgrad 12-8awg x 6 tum Pk5 | AE2DFN 4WMU5 HS-714 3/8 Blk 612 till 8 AWG0.187 "0.375 "6"0.025 "12 till 8 AWG145SEK
INSULTAB HS-714 1/2 Blk 6 Krympslang Medelgrad 6-1awg x 6 tum Pk5 | AE2DFP 4WMU6 HS-714 1/2 Blk 66 till 1 AWG0.25 "0.5 "6"0.025 "6 till 1 AWG154SEK
INSULTAB HS-714 3/32 Blk 48 Krympslang Medelgrad 28-26awg x 48in Pk5 | AE2DFQ 4WMU7 HS-714 3/32 Blk 4828 till 26 AWG0.046 "0.093 "4ft.0.02 "28 till 26 AWG282SEK
INSULTAB HS-714 1/8 Blk 48 Värmekrympslang Medium-grad 24-22awg x 48in Pk5 | AE2DFR 4WMU8 HS-714 1/8 Blk 4824 till 22 AWG0.063 "0.125 "4ft.0.02 "24 till 22 AWG301SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INSULTAB HS-714 1/8 Blk 6 Krympslang Mediumkvalitet 24-22awg x 6 tum Pk5
121SEK /enhet