INTERNATIONAL ENVIROGUARD Microguard CE Clean Processed Overall med huva och stövlar


International Enviroguard CE8019CI rena bearbetade overaller är idealiska för användning i icke-farliga miljöer där tillförlitligt skydd av vätskor och partiklar är av yttersta vikt. Dessa Microguard CE-overaller används ofta i farmaceutiska anläggningar, renrum, laboratorier och kemikalier...alla hanteringscentraler.Läs mer

Filter
Ankelstil: Bifogade stövlar , Stängningstyp: Dragkedja , Kragetyp: Fäst huva , Färg: White , Manschettstil: Tunneliserad elastisk handled , Material: Mikroporöst tyg , sömstil: Serged
StilModellPassar bröststorlekHöjdLängdStorlekBreddPris (ex moms)
A
CE8019CI-M
36 - 39 "7.48 "19.68 "M12.2 "3 310 SEK
RFQ
A
CE8019CI-L
39 - 42 "7.87 "19.68 "L12.2 "3 315 SEK
RFQ
A
CE8019CI-XL
42 - 45 "8.66 "20.07 "XL12.2 "3 309 SEK
RFQ
A
CE8019CI-2XL
45 - 48 "9.05 "20.07 "2XL12.2 "3 339 SEK
RFQ
A
CE8019CI-3XL
48 - 51 "9.44 "20.07 "3XL12.2 "3 302 SEK
RFQ
A
CE8019CI-4XL
51 - 54 "9.84 "20.47 "4XL12.59 "3 305 SEK
RFQ

Microguard CE Clean Processed Overall med huva och stövlar

International Enviroguard CE8019CI rena bearbetade overaller är idealiska för användning i icke-farliga miljöer där tillförlitligt skydd för vätskor och partiklar är av yttersta vikt. Dessa Microguard CE-overaller används i stor utsträckning i farmaceutiska anläggningar, renrum, laboratorier och kemikaliehanteringscenter.

Funktioner

  • Dessa rena bearbetade overaller har mikroporöst tyg för att förhindra inträngning av damm och vätskor och underlättar fritt flöde av luft.
  • De har tunneliserad elastisk konstruktion för säker stängning och starka sömmar för att eliminera råa kanter som kan generera oönskade partiklar.
  • Dessa overaller kommer med en påsydd huva och stövlar för helkroppsskydd.
  • De har ett rymligt, sömlöst axelområde och elastiska ryggsträckor för att motstå revor och skydda det viktiga exponeringsområdet.
  • Dessa overaller är integrerade med en kil gren för att ge bäraren mer utrymme att röra sig i alla riktningar utan att skada tyget.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?