INTERNATIONAL ENVIROGUARD Gammaguard CE skoöverdrag


Internationell miljö GammaGuard CE sterila skoskydd används för att upprätthålla en ren och säker miljö. Dessa stövelskydd i CE1110-serien används för att förhindra spridning av föroreningar och upprätthålla en steril miljö, vilket gör dem lämpliga på sjukhus, forskningsanläggningar och tillverkning...ing växter.Läs mer

Filter
Färg: White , Höjd: 15.7 " , Material: Eget laminerat fiberduk , sömstil: Bunden , Bredd: 8.3 "
StilModellStorlekPris (ex moms)
A
CE11101CIS-L
L6 033 SEK
RFQ
B
CE11102CIS-XL
XL6 159 SEK
RFQ

Gammaguard CE skoöverdrag

Internationell miljö GammaGuard CE sterila skoskydd används för att upprätthålla en ren och säker miljö. Dessa stövelskydd i CE1110-serien används för att förhindra spridning av föroreningar och upprätthålla en steril miljö, vilket gör dem lämpliga på sjukhus, forskningsanläggningar och tillverkningsanläggningar.

Funktioner

  • Internationell miljö GammaGuard CE sterila skoskydd har en elastisk stängning som ger en säker och bekväm passform runt skon.
  • De är tillverkade av egenutvecklat laminerat nonwoven, som erbjuder en hållbar och skyddande barriär mot farliga ämnen för att motstå penetration, vilket ger en pålitlig sköld för bäraren.
  • Dessa stövelskydd är konstruerade med en bunden sömsstil för ökad styrka och hållbarhet som förhindrar nötning eller rivning och säkerställer stövelskyddets integritet under användning.
  • De levereras i sterilt skick, vilket gör dem lämpliga för användning i medicinska eller känsliga miljöer och förhindrar införandet av oönskade partiklar eller mikrober.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?