JAMCO Svetsad vagn med låg däckverktyg


Filter
Kapacitet per hylla: 600 lb. , Hjultyp: (2) Styv, (2) Vridbar , Färg: Grå , Avstånd mellan hyllor: 17 " , Avsluta: Pulverlack , Mätare: 12 , Handtag: Höjd förskjutning , Handtag ingår: Ja , Lastkapacitet: 1200 Ibs , Antal hyllor: 2 , Total bredd: 25 " , Hyllstil: Läppad / spolad kombination , Hylltyp: Platt topp, botten med kantad kant , Hyllbredd: 24 "
StilModellCaster Dia.HjulmaterialHjulbreddLäpphöjdTotala höjdenTotal längdHylllängdPris (ex moms)
A
SL248-P5
5"uretan1.25 "Flush Top, 1-1 / 2 "botten39 "54 "48 "7 966 SEK
B
SS248-Z8
8"Semi-pneumatisk3"1.5 "43 "54 "48 "10 963 SEK
B
SS236-Z8
8"Semi-pneumatisk3"1.5 "43 "42 "36 "10 243 SEK
B
SS260-Z8
8"Semi-pneumatisk3"1.5 "43 "66 "60 "16 440 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?