JESSUP MANUFACTURING Antisliptejp av aluminiumoxid, kontinuerlig rulle


Filter
Stöd: Tryckkänsligt självhäftande , Grit: Aluminiumoxid , Längd: 60ft. , Material: Aluminiumoxid , Prestandatemp.: -20 grader till 200 grader F. , Form: Kontinuerlig rulle
StilModellVidhäftningsstyrkaAdhesivFärgArtikelTillverkare SerierTjocklekBreddPris (ex moms)
A
3360-6X24
75 oz./1tum.AkrylSvart / GulAntislip-tejpSäkerhetsspår Kommersiella kvalitetsfärger--3 792 SEK
B
3305-6
88 oz / inAkrylRensaAntislip-tejpSäkerhetsspår Kommersiella kvalitetsfärger--3 848 SEK
C
3305-2
88 oz / inAkrylRensaAntislip-tejpSäkerhetsspår Kommersiella kvalitetsfärger--3 848 SEK
D
3305-6X24
88 oz / inAkrylRensaAntislip-tejpSäkerhetsspår Kommersiella kvalitetsfärger--3 792 SEK
E
3305-1
88 oz / inAkrylRensaAntislip-tejpSäkerhetsspår Kommersiella kvalitetsfärger--3 848 SEK
F
3305-3
88 oz / inAkrylRensaAntislip-tejpSäkerhetsspår Kommersiella kvalitetsfärger--3 848 SEK
G
3375-6X24
100 oz./1tum.AkrylSvartAntislip-tejpSäkerhetsspår moppvänlig--3 792 SEK
H
3360-1
130 oz / tumVinylSvart / GulAntislip-tejp-32 mil.1"4 005 SEK
I
3360-2
130 oz / tumVinylSvart / GulAntislip-tejp-32 mil.2"3 917 SEK
J
3360-3
130 oz / tumVinylSvart / GulHalkskydd-32 mil.3"3 848 SEK
K
3305-4
130 oz / tumVinylRensaAntislip-tejp-33 mil.4"774 SEK
L
3360-4
130 oz / tumVinylSvart / GulAntislip-tejp-32 mil.4"639 SEK
M
3360-6
130 oz / tumVinylSvart / GulAntislip-tejp-32 mil.6"1 170 SEK
M
3360-12
130 oz / tumVinylSvart / GulAntislip-tejp-35 mil.12 "2 178 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?