JET TOOLS Vertikal fräsmaskin med variabel hastighet


Filter
Kapacitet: 1/8 till 7/8 " , Chuck Storlek: Frivillig , Examen: 0.001 " , Huvudvinkel: 90 grader , Hz: 60 , Motortyp: Prewired för 230V , Operation: Tabellens längsgående rörelse är 34 "och tvärgående är 12", maximal avståndsspindel till bordet är 17-1 / 2 " , Totalt djup: 63 , Totala höjden: 88.5 , Total bredd: 65.5 , RPM: 60 till 4200 , Slända: R8 , Typ: Variabel hastighet R8
StilModellMotor HPFasSpänningPris (ex moms)
A
690180
21115/230180 388 SEK
RFQ
A
690182
33230/460180 830 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?