JET TOOLS 690180 Vertikal fräsmaskin med variabel hastighet 2hk / 1ph | AE3CTA 5CEZ4

JET TOOLS 690180 Vertikal fräsmaskin med variabel hastighet 2hk / 1ph

Artikel: AE3CTA Modell: 690180Korsreferens: 5CEZ4
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

180 388 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVertikal fräsmaskin
Kapacitet1/8 till 7/8 "
ChuckstorlekFrivillig
Cross Travel (in.)12
graderingar0.001 "
HeadFlyttar 90 grader åt höger och vänster och 45 grader framåt och bakåt
Huvudvinkel90 grader
Hz60
Motor HP2
motortypPrewired för 230V
DriftTabellens längsgående rörelse är 34 "och tvärgående är 12", maximal avståndsspindel till bordet är 17-1 / 2 "
Övergripande djup63
Totala höjden88.5
Total bredd65.5
Fas1
Quill Dia.3-3 / 8 "
Ram resor13-3/8
RPM60 till 4200
SländaR8
Spindelhastighet60 till 4200 rpm
SpindelavsmalningR8
Spindel till bord17-1 / 2 "
Spindelresor5"
T-slots3, 5/8 "
TabellstorlekX 9 49
Bordets ythöjdJusterbar
Tabell Arbetsytan9 x 49 "
TypVariabel hastighet R8
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1089
Fartygets höjd (cm)215.9
Fartygets längd (cm)160.02
Fartygets bredd (cm)166.37
HS-kod8459610080
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPFasSpänningPris
JET TOOLS 690182 Vertikal fräsmaskin med variabel hastighet 3hk / 3ph | AE3CRZ 5CEZ3 69018233230/460180 830 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JET TOOLS 690180 Vertikal fräsmaskin med variabel hastighet 2hk / 1ph
180 388 kr /enhet