JOHNSON CONTROLS Termostat Spdt


Filter
Färg: Grå , Full load Amps: 16A , Inspänning: 120 till 277 VAC , Monteringstyp: Plan yta , Antal steg: 1 , Växlingsåtgärd: Öppna / stäng vid uppgång , Switch Typ: SPDT , Spänningsområde: 120 till 277 VAC
StilModellBreddKontrollområdeDjupDifferentiellKapslingstypHöjdTotal längdGivartypPris (ex moms)
A
A19BBC-2C
2.12 "35 grader till 95 grader F.1-13 / 16 "3 grader till 12 grader F.Galvaniserat stål4.375 "5.625 "Spole2 412 SEK
B
A19ANC-1C
4 1 / 16 "0 grader till 150 grader F.3.375 "5 grader FNEMA 3R4 1 / 16 "4 1 / 16 "Glödlampa5 167 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?